26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製 寸法H(mm)60
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール製 適合ミラメッシュ
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
1袋(20個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560 締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 質量(g)93 適合ボルト径M8 適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
899 税込989
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304 質量(g)31 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
679 税込747
当日出荷

ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
1個
61 税込67
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール製 仕様切断済直線ラック付
1組
3,698 税込4,068
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質SUS304 質量(g)36 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
659 税込725
当日出荷


ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
材質スチール製
1セット
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースボンド線の取り付けに使用します。
材質スチール製
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10) 材質スチール製 表面処理電気亜鉛めっき仕様 取付ピッチ(mm)1500以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Lタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製 種類Sタイプ
1個
449 税込494
翌々日出荷

ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1個
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック端末部のケーブル保護に使用します。
材質プラスチック製
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様切断済直線ラック付 材質スチール製
1組
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質スチール製 仕様切断済直線ラック付
1組
4,698 税込5,168
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178 表面処理溶融亜鉛めっき 適合ボルト径M8・M10
1個
369 税込406
欠品中

1組
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります