太陽光部材支持金具 :「ハゼ締め」の検索結果
太陽光部材支持金具とはソーラーパネルなどの太陽光発電装置を取り付ける際に使用される金具のことです。太陽光を効率良く吸収するため屋根に使用されることの多い太陽光部材支持金具。配管支持用のハゼ式折板屋根用や重ね式折板屋根用など形状が異なり、豊富なアイテムから選ぶことができます。屋根に穴を開けずに取り付け可能な瓦棒葺屋根支持金具などアイテムによって取り付け方法もさまざま。また作業時に活躍するソーラーキャリーや複数の金具を等間隔に取り付けるための感覚調整具などもあります。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ【パネル】NF
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 太陽光部材支持金具
- 発電システム対応住宅盤
- 太陽光モジュール
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。