太陽光部材支持金具 :「太陽光パネル 架台」の検索結果

太陽光部材支持金具とはソーラーパネルなどの太陽光発電装置を取り付ける際に使用される金具のことです。太陽光を効率良く吸収するため屋根に使用されることの多い太陽光部材支持金具。配管支持用のハゼ式折板屋根用や重ね式折板屋根用など形状が異なり、豊富なアイテムから選ぶことができます。屋根に穴を開けずに取り付け可能な瓦棒葺屋根支持金具などアイテムによって取り付け方法もさまざま。また作業時に活躍するソーラーキャリーや複数の金具を等間隔に取り付けるための感覚調整具などもあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN 動画あり
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 質量(g)93 適合ボルト径M8 適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
899 税込989
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304 質量(g)31 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
679 税込747
当日出荷

『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります