絞り込み
エコロジープロダクト
ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。

補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
親桁用ボックス固定金具 QTB2
ネグロス電工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
アングル L型アングル・U型金具
JAPPY(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4