1セット(2組)
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
質量(kg)13.7
寸法A(mm)25
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)11.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。
障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
用途接続固定金具
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼
呼び径(M8Uボルト)M8
寸法G(mm)35
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
寸法L(mm)266
寸法H(mm)162
寸法L1(mm)162
呼びM8
寸法J(mm)25
寸法G(mm)35
1セット
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。