ケーブルラック :「振れ止め」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
片側で1コです。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1
適合ボルト径M10、M12
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。