絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ネグロス電工(937)
- カナフジ電工(465)
- 南電機(80)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(9)
- エスコ(8)
- JAPPY(5)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- カメダデンキ(3)
- 東芝ライテック(2)
- 群協製作所(2)
- 東京富士商会(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TOA(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る
特価

中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
補修金具親筋用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製
未来工業¥339税込¥3731個翌日出荷ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。適合親筋用(親筋と子筋)材質スチール製
セパレーター&取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)翌日出荷ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)翌日出荷ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。材質スチール製適合ボルト径W3/8
振れ止め金具ステンレス仕様
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)翌日出荷ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
内側固定金具溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥639税込¥7031個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
ロングジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
ジョイント金具ステンレス仕様
未来工業¥839税込¥9231セット当日出荷ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌日出荷ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質スチール製種類ねじ締め固定形
垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
竪置き金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ミラメッシュを床支持する場合の金具です。仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,500mm以下
壁取付金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
セパレーター&取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)翌日出荷ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°材質スチール製
側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥649税込¥7141個翌日出荷ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
引出しサポートウイスカ対策仕様 スチール製
未来工業¥4,198税込¥4,6181セット翌日出荷ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥819~税込¥901~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製
未来工業¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。適合500角・600角兼用(フロアパネル)セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個材質スチール製寸法L(mm)730
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)
中央吊り金具ステンレス仕様
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30