ケーブルラック :「フリーアクセスフロアー」の検索結果
ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。
最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質スチール製
寸法L(mm)730
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。