ケーブルラック :「支持金具」の検索結果
ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。
関連キーワード
ケーブルラックに置く だけで安定&簡単設置
寸法(mm)950×194×173(H)
質量(kg)4.5
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)
質量(kg)3.0
適合ケーブル外径(Φmm)80
安全最大荷重(kN)0.98
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
寸法(mm)350×149×173(H)
質量(kg)2.7
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。