16ページ目: ケーブルラック

ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。
1,546件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:X型
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LA型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LA型分岐カバーカナフジ電工
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
直角L型分岐用のラックに使用します。
種類LA型分岐カバー
ケーブルラック用カバー X型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー X型分岐カバーカナフジ電工
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
X型分岐用のラックに使用します。※400W以上は分割タイプになります。
タイプ分岐:X型
ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー T型分岐山型カバーカナフジ電工
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
T型分岐用のラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
タイプ分岐:T型
ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラック T型分岐ラックカナフジ電工
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
T型に分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:T型
ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバーカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
冷媒管ラック用山型カバー 水平T分岐山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 水平T分岐山型カバーカナフジ電工
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
水平T分岐部のカバーとしてご使用下さい。
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバーカナフジ電工
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
品名パワフルラック種類エコガル製
換気型金属トラフ L型分岐カバー カナフジ電工換気型金属トラフ L型分岐カバーカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
直角L型分岐カバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
種類L型分岐カバー
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 分岐カップリング カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 分岐カップリングカナフジ電工
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラックカナフジ電工
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
水平部のT分岐でご使用下さい。
タイプ分岐:T型
ミニパンチング・ラックパーツ L型分岐用金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ L型分岐用金具カナフジ電工
589税込648
1個
9日以内出荷
分岐用金具と合せてご使用下さい。
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)70H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)70H型
タイプ70H型
ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
直線型のラックです。(本体)
材質SUS304
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
耐震仕様ラック ストレート型ラック カナフジ電工耐震仕様ラック ストレート型ラックカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。親桁と子桁は溶接構造です。耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、仕様が異なりますので、 最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラック カナフジ電工ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
直線型のミニパンチング・ラック(本体)です。
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
ハイダクト(配線ダクト) 本体 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 本体カナフジ電工
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
配線ダクト本体です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ワイヤーメッシュラック ストレート型ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラック ストレート型ラックカナフジ電工
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。
パンチング・ラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング・ラック ストレート型ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)
カメラ取付金具 TOAカメラ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUITプッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT
81,980税込90,178
1箱(10本)
94日以内出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500
結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品 PANDUIT結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品PANDUIT
24,980税込27,478
1箱(10袋×10本)
94日以内出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。トラスコ品番818-0275材質ナイロン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5タイプストリップタイプ長さ(m)0.305使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)222最小結束径(Φmm)6
スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) PANDUITスプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(10個)
94日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止しますAWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ6トラスコ品番828-5894材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(2袋×1000本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
スタッドタイマウント PANDUITスタッドタイマウントPANDUIT
109,800税込120,780
1箱(10袋×100個)
94日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。トラスコ品番818-0573材質耐候性ナイロン66高さ(mm)12.2寸法A(mm)24.1寸法D(mm)5.5寸法B(mm)31.8最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる寸法C(mm)12.2バンド幅(mm)2.3~7.6縦(mm)24.1横(mm)31.8固定方法M6ボルト
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)PANDUIT
129,800税込142,780
1箱(10袋×100本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112
熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ) PANDUIT熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ)PANDUIT
28,980税込31,878
1箱(2袋×5個)
94日以内出荷
中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番814-6545材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(mm)124収縮前内径(Φmm)57.2収縮後内径(Φmm)24.9耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)3.8
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)PANDUIT
78,980税込86,878
1箱(10本)
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。仕様カテゴリ5Eトラスコ品番828-1530緑青使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)2導体24AWG撚り線ケーブル径(Φmm)7.2
タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 PANDUITタックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66PANDUIT
74,980税込82,478
1箱(10袋×25個)
94日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。トラスコ品番828-1379材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)8.6最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)8.4~19.1縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ネジ使用ねじM3
ローゼットボックス シャッターなし PANDUITローゼットボックス シャッターなしPANDUIT
25,980税込28,578
1箱(10個)
94日以内出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンド材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
絶縁付フェルール端子 PANDUIT絶縁付フェルール端子PANDUIT
47,980税込52,778
1箱(5箱×50個)
94日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。トラスコ品番827-8720材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)30寸法L(mm)30外径(Φmm)0.9電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)0.8寸法P(mm)16耐熱温度(℃)105適合工具CT-1005電線抱合範囲(撚線)(mm2)35スタッド径(Φmm)なし寸法ID(mm)8.5絶縁体外径(Φmm)12.5
水平型固定具 PANDUIT水平型固定具PANDUIT
44,980税込49,478
1箱(10袋×5個)
94日以内出荷
水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。トラスコ品番829-2375材質難燃性ナイロン66長さ(mm)142.2幅(mm)35.1寸法A(mm)35.1寸法F(mm)6.6寸法D(mm)41.1寸法E(mm)9.4寸法B(mm)17.5最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる寸法C(mm)15.5バンド幅(mm)2.3~8.9寸法G(mm)4.8固定方法M6ネジH(mm)142.2
パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット 群協製作所パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット群協製作所
125税込138
1セット
4日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
サイズビスナット:M5×20
連結リング固定具(密閉型) 屋内用 PANDUIT連結リング固定具(密閉型) 屋内用PANDUIT
88,980税込97,878
1箱(2袋×1000個)
19日以内出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番477-4477材質ナイロン66幅(mm)14.5ナチュラル高さ(mm)7.6穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.1ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)5.1バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6縦(mm)9.1横(mm)14.5
ケーブルラック