22ページ目: ケーブルラック

ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。
1,546件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工水平ベンド屋根形カバーネグロス電工
48,980税込53,878
1本
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)タイプSR・QR寸法H(mm)75寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷
種別分割ラック幅(mm)1200
上下自在継ぎ金具 ノンボンド ネグロス電工上下自在継ぎ金具 ノンボンドネグロス電工
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)320寸法H(mm)145寸法L1(mm)160寸法L2(mm)100寸法H1(mm)32.5
上下ベンドラック ネグロス電工上下ベンドラックネグロス電工
17,980税込19,778
1本
16日以内出荷
適合ケーブルラック:15AR材質アルミニウム合金
マルチ型接続金具 ネグロス電工マルチ型接続金具ネグロス電工
13,980税込15,378
1セット
16日以内出荷
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法L(mm)266寸法H(mm)162寸法L1(mm)162呼びM8寸法J(mm)25寸法G(mm)35
インサイドベンド自在屋根形カバー ネグロス電工インサイドベンド自在屋根形カバーネグロス電工
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ開口寸法(mm)400適合ボルトM12板厚(mm)6タイプ2層2列用
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6タイプ2層用内足仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ適合ボルトM12
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
仕様塗装タイプ1列 壁面接近用
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6タイプ2層2列用内足開口寸法(mm)400仕様塗装
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
42,980税込47,278
1台
16日以内出荷
板厚(mm)6タイプ2層2列用開口寸法(mm)400適合ボルトM12仕様塗装
立上りラック用架台 ネグロス電工立上りラック用架台ネグロス電工
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)6適合ボルトM12仕様塗装
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.28寸法A(mm)131
野緑用ケーブル保持具 ネグロス電工野緑用ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
内・外直角L形分岐屋根形カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐屋根形カバーネグロス電工
76,980税込84,678
1本
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)31.47寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
外直角L形分岐屋根形カバー ネグロス電工外直角L形分岐屋根形カバーネグロス電工
76,980税込84,678
1本
16日以内出荷
寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200
内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工内・外直角L形分岐ラックネグロス電工
27,980税込30,778
1本
16日以内出荷
寸法L(mm)1500寸法W(mm)1200
内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐カバーネグロス電工
37,980税込41,778
1本
16日以内出荷
ラック幅(mm)1200寸法W(mm)1210寸法L(mm)1505種別分割
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
17,980税込19,778
1本
16日以内出荷
吊サポート ブレース取付穴付 ネグロス電工吊サポート ブレース取付穴付ネグロス電工
5,398税込5,938
1本
16日以内出荷
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
直線屋根形カバー ネグロス電工直線屋根形カバーネグロス電工
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)1.2定尺(m)1ラック幅(mm)1200
段違い継ぎ金具スーパーダイマ ネグロス電工段違い継ぎ金具スーパーダイマネグロス電工
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)付属品角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス
段違い継ぎ金具 ネグロス電工段違い継ぎ金具ネグロス電工
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷
耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工耐震架台用振れ止めシステムネグロス電工
3,998税込4,398
1組
16日以内出荷
タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ
耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工耐震架台用振れ止めシステムネグロス電工
2,898税込3,188
1組
10日以内出荷から16日以内出荷
タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
材質ステンレス鋼寸法H(mm)148
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)許容静荷重(N[kgf])588[60]
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平自在継ぎ金具 ネグロス電工水平自在継ぎ金具ネグロス電工
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)適合ケーブルラック:15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)35.3寸法H(mm)145寸法L1(mm)176.5
水平自在継ぎ金具 ネグロス電工水平自在継ぎ金具ネグロス電工
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工
14,980税込16,478
1組
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工水平ベンド屋根形カバーネグロス電工
18,980税込20,878
1組
16日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工水平ベンド屋根形カバーネグロス電工
38,980税込42,878
1本
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)12.83タイプSR・QR寸法H(mm)75角度(°)30寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200
水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工水平ベンド屋根形カバーネグロス電工
31,980税込35,178
1組
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工水平ベンド屋根形カバーネグロス電工
89,980税込98,978
1本
16日以内出荷
材質ステンレス鋼タイプSR・QR寸法H(mm)75寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
種別組立式材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)寸法W(mm)1200
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
18,980税込20,878
1本
16日以内出荷
仕様塗装寸法W(mm)1200
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
ケーブルラック