6ページ目: ケーブルラック

ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。
1,546件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工親桁補足継ぎ金具ネグロス電工
5,398税込5,938
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
339税込373
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA型分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐屋根形カバー ネグロス電工T形分岐屋根形カバーネグロス電工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
内・外直角L形分岐屋根形カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐屋根形カバーネグロス電工
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
直線屋根形カバー ネグロス電工直線屋根形カバーネグロス電工
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック用吊り金具 ネグロス電工外直角L形分岐ラック用吊り金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下ベンドラック ネグロス電工上下ベンドラックネグロス電工
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷
X形分岐カバー ネグロス電工X形分岐カバーネグロス電工
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
上下ベンド自在カバー用フックボルト ネグロス電工上下ベンド自在カバー用フックボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(8個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐カバーネグロス電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から16日以内出荷
L形分岐カバー ネグロス電工L形分岐カバーネグロス電工
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
519税込571
1個
4日以内出荷
カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
支柱用ブラケット ネグロス電工支柱用ブラケットネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)ネグロス電工
779税込857
1個
4日以内出荷
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
アングル用振れ止め金具 □ARS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 □ARS10ネグロス電工
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
マルチ型接続金具 ネグロス電工マルチ型接続金具ネグロス電工
2,798税込3,078
1セット(2個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法G(mm)35
伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工
739税込813
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
上下自在継ぎ金具 ネグロス電工上下自在継ぎ金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(水平配管用)ネグロス電工
449税込494
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼
分岐ラック用金具 ネグロス電工分岐ラック用金具ネグロス電工
789税込868
1個
3日以内出荷
吊りサポート ネグロス電工吊りサポートネグロス電工
569税込626
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
適合(吊りボルト)W3/8
L形分岐用金具 ネグロス電工L形分岐用金具ネグロス電工
579税込637
1個
3日以内出荷
分岐接続金具 ネグロス電工分岐接続金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1セット(2個組)
翌々日出荷
直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷
直線セパレーター ネグロス電工直線セパレーターネグロス電工
2,698税込2,968
1本
当日出荷
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組質量(kg)1.4長さ(m)1.5
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
149税込164
1個
4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
上下自在継ぎ金具 ネグロス電工上下自在継ぎ金具ネグロス電工
889税込978
1個
翌々日出荷
カバークリップ ネグロス電工カバークリップネグロス電工
209税込230
1個
4日以内出荷
ラックの穴を利用して、カバーを簡単に固定するクリップです。
適合(ラック)WRラック材質ステンレス鋼
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
589税込648
1セット(2個組)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ラックカバー用アースボンド線 ネグロス電工ラックカバー用アースボンド線ネグロス電工
839税込923
1本
4日以内出荷
カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付(電線被覆)緑
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台 ネグロス電工床面固定立上りケーブルラック用耐震架台ネグロス電工
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ダブルアングル用金具 ネグロス電工ダブルアングル用金具ネグロス電工
729税込802
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
組立式ブラケット金具 ネグロス電工組立式ブラケット金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
D41-□用端末保護キャップ ネグロス電工D41-□用端末保護キャップネグロス電工
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
適合Z-D41-□材質軟質塩化ビニルグレー
立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合立上りカバー止め金具:CVVS1(SR用)、CVVN1(NR用)、CVVQ1(QR用)、CVV□A1(AR用)材質軟質塩化ビニル
子桁用照明器具取付金具(110W灯用) ネグロス電工子桁用照明器具取付金具(110W灯用)ネグロス電工
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(垂直配管用)ネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
ケーブルラック