ケーブルラック :「振れ止め」の検索結果

ケーブルラックとは電力線などのケーブル類をまとめて整理するために使われるラック。ケーブルをつなげたままばらばらにしてしまうと見た目が悪かったり危険性が高まったりするので、大量にケーブルが配管されているような分電盤のまわりなどに使われることが多いです。ラック自体は金具で固定して、その上にまとめてケーブルを乗せる形になるので配管工事などを行うよりも手軽に行えます。どのケーブルか判別したい時にはケーブルタグをつけると見分けが容易です。
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1 適合ボルト径M10、M12
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
1個
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス 穴径(Φmm)13.5×2 適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
1セット(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装 適合フランジ厚(mm)4~6
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製 適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
619 税込681
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
419 税込461
3日以内出荷

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
379 税込417
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 材質ボルト、ナット/ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
279 税込307
3日以内出荷

SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
1個
339 税込373
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理 種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
779 税込857
翌々日出荷

用途カバーを底板として使用する場合に用いる振れ止め金具です。
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
559 税込615
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
459 税込505
3日以内出荷

1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途カバーを底板をして使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合フランジ厚(mm)4~6
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工並列振れ止め金具
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理 種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
899 税込989
4日以内出荷

用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。 仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
3日以内出荷

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
659 税込725
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
1個
619 税込681
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷