工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
1本ほか
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥339~
税込¥373~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥459~
税込¥505~
当日出荷から4日以内出荷
1個ほか
特価
¥549~
税込¥604~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
1個
¥139~
税込¥153~
当日出荷から翌々日出荷
1個
¥269~
税込¥296~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥92~
税込¥101~
当日出荷から4日以内出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷
1個
¥72~
税込¥79~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
1個
¥739~
税込¥813~
当日出荷から16日以内出荷
1本ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から4日以内出荷
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。
締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。
レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ
適合レール(1R型、2RU型)
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
1個
¥239~
税込¥263~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1個
特価
¥379~
税込¥417~
当日出荷から4日以内出荷
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
1セット(2個)ほか
¥199
税込¥219
当日出荷
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。
レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型)
表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥199~
税込¥219~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1袋(10個)
¥369~
税込¥406~
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷から16日以内出荷
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
1個
¥309~
税込¥340~
当日出荷から4日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1
材質溶融亜鉛めっき鋼線
寸法H(mm)78
寸法W(mm)31
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から4日以内出荷
1箱(20個)
¥1,298~
税込¥1,428~
翌々日出荷から3日以内出荷
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1個ほか
¥149~
税込¥164~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
適合(ナット)2DZ型
質量(kg)3.6
表面処理電気亜鉛メッキ
定尺(m)2.4
1個
¥259~
税込¥285~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥409~
税込¥450~
当日出荷から4日以内出荷
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
1個
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷から4日以内出荷
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
レールを固定した状態からでも、取付けることができる端末保護キャップです。
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
適合レール(1R型、2RU型)
表面処理電気亜鉛メッキ
1個
¥549~
税込¥604~
当日出荷から16日以内出荷
1個
¥569~
税込¥626~
3日以内出荷から4日以内出荷
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール
適合フランジ厚(mm)1.2~2.3
許容静荷重(N[kgf])19[2]
1袋(20個)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
1袋(20個)
¥719~
税込¥791~
当日出荷から16日以内出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
水平型固定具
PANDUIT
税込¥43,978
¥39,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。