レースウェイ :「1.6 3c」の検索結果
レースウェイとは、工場や駅のプラットホーム、さまざまな機械室などで、照明器具からつながる配線とその照明器具自体の取り付け、支持に使われる金具です。一般的には、取り付け支持に使われる金具のうち、幅が5cm以下のものがレースウェイと呼ばれます。それ以上径が大きいものはダクトと呼ばれることが多いです。取り付ける場所や角度によって形状はさまざま。開口下向き用、開口上向き用、吊りボルト用、エルボなどたくさんの種類のレースウェイがあります。
関連キーワード
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。