レースウェイ :「U型」の検索結果

レースウェイとは、工場や駅のプラットホーム、さまざまな機械室などで、照明器具からつながる配線とその照明器具自体の取り付け、支持に使われる金具です。一般的には、取り付け支持に使われる金具のうち、幅が5cm以下のものがレースウェイと呼ばれます。それ以上径が大きいものはダクトと呼ばれることが多いです。取り付ける場所や角度によって形状はさまざま。開口下向き用、開口上向き用、吊りボルト用、エルボなどたくさんの種類のレースウェイがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷