絞り込み
ブランド
  • 南電機
  • ネグロス電工(142)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 日新工業所(16)
  • 因幡電工(2)
  • 八州電工(2)
  • 協伸電業(2)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 電成興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機端末保護キャップ パイプハンガー端末用南電機
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
端末保護キャップ ハンガーサドル用 南電機端末保護キャップ ハンガーサドル用南電機
2,098税込2,308
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用 南電機端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用南電機
949税込1,044
1袋(20個)ほか
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
5,498税込6,048
1本
22日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50
端末保護キャップ ダクトハンガー端末用 南電機端末保護キャップ ダクトハンガー端末用南電機
2,398税込2,638
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂ホワイト
ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304) 南電機ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304)南電機
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー材質SUS304
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製南電機
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
ステンレス パイプハンガー 南電機ステンレス パイプハンガー南電機
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
ステンレス ハンガーサドル 南電機ステンレス ハンガーサドル南電機
4,488税込4,937
1箱(20個)
翌日出荷
パイプハンガー レール 南電機パイプハンガー レール南電機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
カチットホルダー D 50個入 南電機カチットホルダー D 50個入南電機
2,998税込3,298
1袋(50個)
5日以内出荷
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
カチットホルダー P 50個入 南電機カチットホルダー P 50個入南電機
2,998税込3,298
1袋(50個)
5日以内出荷
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用 南電機端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用南電機
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304) 南電機吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)南電機
10,980税込12,078
1箱(20個)
5日以内出荷
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
8,998税込9,898
1箱(20個)
5日以内出荷
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
4,798税込5,278
1箱(20個)
5日以内出荷
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用) 南電機サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)南電機
3,998税込4,398
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
ステンレス製 L金具・ジョイナー・SNナット ステンレス製(SUS304) 南電機ステンレス製 L金具・ジョイナー・SNナット ステンレス製(SUS304)南電機
639税込703
1個
5日以内出荷
適合マルチハンガー:MHL-40W・SUS材質SUS304
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100 南電機サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100南電機
3,998税込4,398
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)南電機
199税込219
1個ほか
5日以内出荷
材質SUS304
マルチハンガー付属品 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチハンガー付属品 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
219税込241
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
97税込107
1個ほか
5日以内出荷
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
3,798税込4,178
1本
22日以内出荷
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
1,298税込1,428
1本
22日以内出荷
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
8,990税込9,889
1本
22日以内出荷
材質SUS304寸法t(mm)4寸法W(mm)50
ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
859税込945
1本
5日以内出荷
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
マルチブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
材質SUS304
マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)南電機
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチハンガーUタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.3全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.26全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)南電機
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)2.4材質SUS304
マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
6,298税込6,928
1本
9日以内出荷
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
レースウェイ