絞り込み
ブランド
- 南電機
- ネグロス電工(145)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 日新工業所(16)
- 八州電工(3)
- 協伸電業(2)
- 因幡電工(1)
- JAPPY(1)
- 電成興業(1)

マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から11日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
H形鋼用吊り金具 溶融亜鉛
南電機¥789税込¥8681個4日以内出荷ハンガー開口部を下向けにH形鋼フランジ部に支持し、吊りボルトを下げるボルトを下げる金具です。(適合フランジ厚は7~30mm)。ハンガー開口部を上向にH形鋼フランジ部に支持し、ハンガーサドルを拝観できます。(適合フランジ厚は7~20mm)
H形鋼用吊り金具
南電機¥559税込¥6151個4日以内出荷ハンガー開口部を下向けにH形鋼フランジ部に支持し、吊りボルトを下げるボルトを下げる金具です。(適合フランジ厚は7~30mm)。ハンガー開口部を上向にH形鋼フランジ部に支持し、ハンガーサドルを拝観できます。(適合フランジ厚は7~20mm)
ステンレス製PSプレート
南電機¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)4日以内出荷パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=2.5mmのステンレス製PSプレートは丸型段押成形(外形Φ27mm)は六角ナット底面に密着してスキマなく平ワッシャー不要の補強プレートです。初期変形、歪み、反りは締付けトルク値180kgf・Cmに耐えます。
溶融亜鉛PSプレートw3/8
南電機¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)4日以内出荷パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=3.0mmのPS-10プレートは締め付けトルク値200kgf・Cmとプレート面の初期変形(歪み・反り)に耐える強度です。
カチットホルダー D 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
カチットホルダー P 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)
南電機¥10,980~税込¥12,078~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質SUS304
吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質溶融亜鉛メッキ
吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質ユニクロメッキ
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。