マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器ハタヤリミテッド3日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)関連資料(1.24MB)
単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)ハタヤリミテッド3日以内出荷
「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と
1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)150仕様マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6)質量(kg)5.7寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)単相200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×271×212定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型)芯数3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3設置場所屋外
LED投光器コイズミ税込¥75,878¥68,980