使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大光量150WのLEDを採用しています。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。
照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。
故障の心配が少ないファンレス構造です。
紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。
全光束17500Lmです。
色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。
トラスコ品番183-0282
質量(kg)7.4
高さ(mm)595
電圧(V)100
消費電力(W)150
コード長さ(m)5
全光束(Lm)17500
縦(mm)500
色温度(K)5000
横(mm)500
電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付)
光源寿命約40000時間
LED150W白色LED
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-03
明るさ(Lm)17500
標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9611
質量(kg)0.9
タイプクリップタイプ
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
芯数2
電線仕様-種別耐熱コード
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用
電球の種類LED
使用場所屋外
特殊用途防水
防塵防水性能IP65
消費電力(W)240
全光束(Lm)24000
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電線長さ(m)5
光源240W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75
心数(C)3
取付径(Φmm)三脚部:27
光色昼白色
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72
質量(kg)16
色昼白色
定格電圧(V)100
全光束(Lm)7200
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2
照明装置18W直管型LEDランプ×4
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
色温度(K)5000
コンセント仕様2P15A125V
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
最大15灯まで連結可能!
多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24
定格電圧(V)100
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)1.25
照明装置24W白色LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
電球の種類LED
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9203
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)8.9
定格100V・120W(50/60Hz兼用)
コンセント定格2P・12A・125V 接地付
コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型
電線仕様-長さ(m)5
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620
照明装置120W白色LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。
質量(kg)3.3
消費電力(W)45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)
照明装置AC-DC電源切替式白色LED
芯数3芯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3(接地付)
電線仕様-太さ(mm)1.25
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付
バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1
防塵防水性能IP55
電源タイプ充電式・電源コード式
バッテリー容量(mAh)8800
使用場所屋外
アズワン品番65-0255-93
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10
摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置10W高輝度LED
芯数2
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用
質量(kg)14.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
全光束(Lm)17000(1灯あたり)
電線長さ(m)5
光源100W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)11.5
摘要屋外用、灯体のみ
定格100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100W高輝度LED×2
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
アズワン品番64-4652-99
明るさ(Lm)27000
調光方式無段階調光
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
トラスコ品番453-8501
種別屋外用、VL-5型バイス付
質量(kg)5.1
タイプ防噴流形
定格100V・30W、50/60Hz兼用
電線太さ(mm2)VCT0.75
照明装置30W高輝度LED
電源タイプ電源コード式
心数(C)3(接地付)
耐水性防噴流タイプ
特殊用途防噴流
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
種別屋外用、CHX-2型三脚スタンド付
質量(kg)9.0
タイプ防噴流形
定格100V・30W、50/60Hz兼用
電線太さ(mm2)VCT0.75
照明装置30W高輝度LED
心数(C)3(接地付)
使用場所屋外用
防水保護等級IP65
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】10灯
質量(kg)2.8
定格電圧(V)100/80W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)
照明装置45(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。
丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。
紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
明るさ(Lm)2000
コード長さ(m)5
電源(V)100
消費電力(W)30
質量(kg)4.8
トラスコ品番453-8498
種別屋外用
定格100V・30W、50/60Hz兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382
電線長さ(m)5
照明装置30W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75×3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外用
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ。
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯8灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!
本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】8灯
質量(kg)3.5
定格電圧(V)100/45W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%)
照明装置80(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)34000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源200W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.8
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)17000
電線長さ(m)5
光源100W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.3
摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付
寸法(三脚取付部)Φ6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)
全光束(Lm)8400
電線長さ(m)5
光源70W高輝度LED
芯数2
電線仕様VCT0.75mm
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ
質量(kg)3.9
定格100V/50W(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)5500(Hi時)
電源コード(m)5
光源50W 高輝度LED
電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9
摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプショートタイプ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)1260
電線長さ(m)10
照明装置9W直管形LEDランプ
芯数2
電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-33
電球の種類LED
点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)15.2
定格AC100V 50/60Hz兼用
照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1
質量(kg)12.6
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置100V-17WLEDランプ×2灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
使用電球LED-17W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)
寸法(Φmm)27(三脚取付部)
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)36600
芯数3芯
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65相当
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋
消費電力(W)4/m
全光束(Lm)500(1mあたり)
発光色白
色温度(K)5000
防塵防水性能IP55
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
電球の種類LED
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用
質量(kg)11.5
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)70000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源500W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
電球の種類LED
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9201
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯、マグネット付き
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
質量(kg)0.4
ケーブル長(m)1.5
電球の種類LED
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。
ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692
適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通
質量(g)52
コード長さ(m)1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。
トラスコ品番183-0298
質量(kg)2.3
タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-12
LED寿命(時間)球:約40000
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。
非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)
省エネ25W白色LEDを採用しています。
LED寿命は約40000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。
電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に
仕様二重絶縁構造
トラスコ品番158-9926
質量(kg)1.9
電圧(V)100
定格100V・25W・50/60Hz
電線長さ(m)5
機能非常灯
照明装置25W白色LED
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C
寿命球:約40000時間
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-13
コンセント連結用コンセント1個付
点灯時間バッテリー:約90分
標準消費電力料金(円/h)0.68
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
1
2
次へ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。