投光器 :「led投光器 100v」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

OHLX-D1005K 100W LED投光器 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド100W LED投光器
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用 質量(kg)14.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 全光束(Lm)17000(1灯あたり) 電線長さ(m)5 光源100W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド100W LED投光器OHL
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.8 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)17000 電線長さ(m)5 光源100W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

LEV-705 70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.3 摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付 寸法(三脚取付部)Φ6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)70(50/60Hz共用) 全光束(Lm)8400 電線長さ(m)5 光源70W高輝度LED 芯数2 電線仕様VCT0.75mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器THL
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)34000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

LE-5005KD サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド 動画あり
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用 質量(kg)11.5 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)70000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 電球の種類LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5 定格100/90(V/W)(50/60Hz) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源90W(高輝度LED) 電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付) 関連資料(1.24MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7 消費電力(W)90 定格電力(W)90(50/60Hz兼用) 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源100W型・高輝度LED 芯数3 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)2400 全光束(Lm)2400 コード長さ(m)7 仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用 トラスコ品番819-4038 寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22 質量(kg)5.5 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462 電線長さ(m)7 芯数3 電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります