1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに 仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10 付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ 質量(kg)2.8 長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2 電源(V)100 光源LED 2835 180LED/m 色温度(K)昼光色5000 明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり) 関連資料(1.47MB) 防水性IP65(相当) 取扱説明書(1.36MB) 電球の種類LED 連結最大50m(5本)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります