投光器 :「単管 クランプ」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。