小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単三アルカリ電池×4(別売)
角度(°)発光角度:120
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
連続点灯時間(時間)5~6
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900
本体寸法(mm)145×160×240
本体質量(g)830
電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
本体寸法(mm)300×230×375
本体質量(g)4600
電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah
全光束(Lm)4000~4500
連続点灯時間3
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途夜間の作業現場
付属品専用収納袋
寸法(mm)176×176×1840
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)-30~50
色温度(K)6000
明るさ(Lm)10800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
電球の種類LED
照射角度(°)360
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
寸法(mm)860×860×1560
質量(kg)5.12
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間
色温度(K)6500
使用時寸法(mm)Φ860×H1560
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)10
照射角度(°)360
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。
付属品収納バッグ
寸法(mm)280×180×460
消費電力(W)350
コード長さ(m)5
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)40000
入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
防水性IP65
調光方式4段階(25、50、75、100%)
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、ショルダーベルト
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:360
連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間
色温度(K)6500
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用環境湿度(%)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
調光方式二段階調光式
連続点灯時間(時間)16
照射角度(°)360
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
付属品ACアダプター・USBケーブル
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:120
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
調光方式二段階調光式
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)6
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
充電式なので発電機やコンセントは不要です。
事務所やご家庭で充電できます。
IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場
付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー
寸法(mm)190×190×220
質量(kg)1.85
使用温度範囲(℃)-20~55
色温度(K)5000~6500
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
照射角度(°)360
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800
本体寸法(mm)215×185×285
本体質量(g)1730
電池リチウムイオン7.4V、12Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式
電球の種類LED
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700
本体寸法(mm)300×225×375
本体質量(g)3600
電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah
連続点灯時間3
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450
本体寸法(mm)145×160×240
本体質量(g)830
電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah
連続点灯時間6
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。