5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金E39 電源タイプ電源コード式 適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)1.6 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります