投光器 :「照明 取り付け」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。
質量(g)950
用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。
適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
材質(ナット・ボルト)軟鋼線材
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
質量(g)90
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)1.6
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。