投光器 :「赤外線 投光器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878
材質アルミダイカスト
色赤
質量(g)530
口金E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
口出線(mm)200
適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育
トラスコ品番805-2883
材質タングステン、硬質ガラス
全長(mm)185
定格電圧(V)220
口金E26
外径(Φmm)127
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)250
標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。