投光器 :「200v led 投光器」の検索結果

関連キーワード
217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 310W 耐塩
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP43 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 電源タイプ電源直結式 定格光束(Lm)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)70 入力電圧200~242V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+アクリル塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+アクリル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) 質量(kg)11 仕様電源ユニット別置形、耐塩形
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LED投光器 310W 重耐塩
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP43 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 電源タイプ電源直結式 定格光束(Lm)40000 配光タイプ中角 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)70 入力電圧200~242V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+フッ素塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後フッ素塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+フッ素塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) 質量(kg)11 仕様電源ユニット別置形、重耐塩仕様
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)200(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SP128W用LED制御装置
仕様128W用 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)240(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 口出線(mm)800 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
欠品中

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)15.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.6 光束(Lm)器具:76700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2 光束(Lm)器具:77800 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7 光束(Lm)器具:69700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)61.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数(Ra)80 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 光束(Lm)器具:7500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
42,980 税込47,278
92日以内出荷

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.0 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%) 材質ルーバ:鋼板(黒色塗装) 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)71 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 仕上グレイ(マンセルN7)色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)66.6/W 光束(Lm)器具:4732 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
59,980 税込65,978
欠品中

適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%) 材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)1.3 タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)48 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率95%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)110.4 光束(Lm)器具:170000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率95%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2 光束(Lm)器具:185000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.6 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上132、水平面上132 平均演色評価数(Ra)70 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2 光束(Lm)器具:26500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
109,800 税込120,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.7 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7 光束(Lm)器具:26600 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)48.8、(200V)49.2、(242V)48.8 光束(Lm)器具:2000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)42.7、(200V)43.1、(242V)42.7 光束(Lm)器具:1750 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)8 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)42.9、(200V)43.7、(242V)43.8 光束(Lm)器具:3500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)8 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 光束(Lm)器具:4000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

質量(kg)12 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7 光束(Lm)器具:118400 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0 光束(Lm)器具:95200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8 光束(Lm)器具:70000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)166.2 光束(Lm)器具:71000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5 光束(Lm)器具:105500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2 光束(Lm)器具:71000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率90%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.7 光束(Lm)器具:52300 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
679,800 税込747,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2 光束(Lm)器具:67000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります