投光器 :「投光用電球」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)約175
消費電力(W)23
口金E26
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD
質量(g)約278
消費電力(W)32
口金E26
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD
質量(g)約105
消費電力(W)16
口金E26
全光束(Lm)1950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。
仕様室内用
全長(mm)108
質量(g)73
外形寸法(mm)60
口金E26
定格寿命(時間)LED電球:40000
配光角度(°)120
電球の種類LED
2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。
仕様室内用
全長(mm)108
質量(g)75
外形寸法(mm)60
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)LED電球:40000
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。