38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V
RoHS
・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
用途専用充電器です。適合品をお確かめください。 付属品充電器本体 材質プラスチック 出力電圧(V)4.2V/1000mA プラグ全長L(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
RoHS
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体 材質PVC 質量(kg)約1.73 定格電圧(V)125 全長(m)約10 定格電流(A)15 適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト) 電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯 導体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体 材質VCT 長さ(mm)約824 質量(g)約400 出力125V 15A 入力AC85-265V 50/60Hz 適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C 防塵防水性能防雨型(キャップ付き) 電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能) コネクタ2個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書 材質 質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4 高さ(mm)1630~3700 耐荷重(kg)約20 適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ) パイプ径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140.4 発光色昼光色 光源LEDチップ×45個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)前後約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-30E LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 消費電力(W)80 全光束(Lm)約8000 本体質量(kg)約1.252 適合品番JD-002A(灯具用三脚) 発光色昼光色(6500K) バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°)90
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約3.3 消費電力(W)約30 コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm)約600(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約3150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)100 コード長さ(m)約2 (アース線つき) 全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる) 本体質量(kg)約3.4 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8 ランプ効率(Lm/W)170 発光色電球色(3000K) 光源LEDチップ×600個 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約120 材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 角度調節(ステー)約180
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約5 消費電力(W)約60 コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む) アーム長さ(mm)約900(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約7000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
RoHS
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

YC100-NB 充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質アルミ、PC、ABS 質量(kg)2.15(本体のみ) 全光束(Lm)11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135 発光色昼光色 光源LEDチップ×12個 角度調整範囲前後150° 色温度(K)6500 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率100W 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>85 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°)120
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)585 高さ(mm)512.5 奥行(mm)71.8 消費電力(W)480 全光束(Lm)約76800 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります