48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140.4 発光色昼光色 光源LEDチップ×45個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)前後約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃)-20~40 角度(°)約180 電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き 色温度(K)5000(昼白色) RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)約120
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LD-30E LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
エコ商品
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体 材質PVC 質量(kg)約1.73 定格電圧(V)125 全長(m)約10 定格電流(A)15 適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト) 電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯 導体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約3.3 消費電力(W)約30 コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm)約600(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約3150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約20m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)約-20~40 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148 全光束(Lm)約32000 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×400個 防水性IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
17,980 税込19,778
欠品中

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)30 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し 全光束(Lm)約4500(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー)鉄/厚み:2mm 電球の種類LEDチップ×112個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)100 コード長さ(m)約2 (アース線つき) 全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる) 本体質量(kg)約3.4 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8 ランプ効率(Lm/W)170 発光色電球色(3000K) 光源LEDチップ×600個 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約120 材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 角度調節(ステー)約180
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約10m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・100Wの消費電力で、明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)1.6(本体) 消費電力(W)100 コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)254×114 全光束(Lm)16000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ 200粒 防水性Ip65 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)120
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)400 全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約9.6 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×800個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約5 消費電力(W)約60 コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む) アーム長さ(mm)約900(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約7000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)240 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約33600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼白色(5000K) 光源2835LEDチップ×288粒 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約2.55(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181 ランプ効率(Lm/W)170l 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×294個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.6 消費電力(W)約20 コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む) 発光色昼白色 アーム長さ(mm)(ライト除く)約300 色温度(K)5000 明るさ(Lm)約2100 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>95 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)20 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×84個 照射角度(°)約120
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに 仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 質量(kg)約1.83(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)50 コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付) 全光束(Lm)約5100(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85~265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9 ランプ効率(Lm/W)102 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色(6000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類COBLEDチップ×1個 照射角度(°)約40
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約6.5 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×240個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

YC100-NB 充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質アルミ、PC、ABS 質量(kg)2.15(本体のみ) 全光束(Lm)11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135 発光色昼光色 光源LEDチップ×12個 角度調整範囲前後150° 色温度(K)6500 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率100W 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>85 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°)120
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)480 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約72000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色(5000K) 光源LEDチップ×768個 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります