充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP44全光束(Lm)2400セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)0.72消費電力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160発光色昼光色光源LEDチップ×24角度調整範囲前後130~150° 左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約4~6電源タイプ充電式充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80電球の種類LEDチップ点灯時間(時間)約12照射角度(°)120
充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単!GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)1.3(本体のみ)全光束(Lm)3600発光色昼光色(6000K)角度調整範囲前後130~150°、左右360°使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約6~10電源タイプ充電式効率36W使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×36防水保護等級防滴仕様調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12照射角度(°)120
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・材質アルミニウム合金+強化ガラス全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47点灯方式光センサーRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED