投光器 :「3芯」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
RoHS
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体 材質PVC 質量(kg)約1.73 定格電圧(V)125 全長(m)約10 定格電流(A)15 適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト) 電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯 導体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

LD-30E LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 広角 ワイド照射 電球色
RoHS
ステー角度は約180°調整可能で、設置しやすい形状のためステーを取り外さずに施工が可能です。色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 照射角度(°)約120
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)240 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約33600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼白色(5000K) 光源2835LEDチップ×288粒 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)480 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約72000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色(5000K) 光源LEDチップ×768個 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約2.55(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181 ランプ効率(Lm/W)170l 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×294個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング