JCR ハロゲンランプウシオライティング24日以内出荷
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。<br />最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35全光束(Lm)-ミラー径(Φmm)50調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング当日出荷から11日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。<br />JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。<br />また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング翌日出荷から3日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。<br />前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。<br />また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
シールドビームハロゲンランプ PAR56ウシオライティング24日以内出荷
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。<br />高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR36ウシオライティング24日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。<br />寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ消費電力(W)300定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64ウシオライティング49日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。<br />寿命末期まで安定した光を保ちます。
シールドビームハロゲンランプ PAR36ウシオライティング24日以内出荷
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。<br />高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56ウシオライティング24日以内出荷
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。<br />寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64ウシオライティング24日以内出荷
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。<br />高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング翌日出荷から翌々日出荷
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。<br />前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。<br />また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング翌日出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。<br />前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。<br />また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング翌々日出荷
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。<br />前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。<br />また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否○