絞り込み
ブランド
  • ニッケンハードウエア
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(314)
  • 岩崎電気(197)
  • ハタヤリミテッド(144)
  • 日機(79)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 東芝ライテック(31)
  • TRUSCO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 富士倉(28)
  • エスコ(25)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • フジマック(19)
  • 三菱電機(16)
  • NEXcell(16)
  • EARTH MAN(15)
  • ウシオライティング(15)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(4)
耐水・防噴流
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
10~20未満・40~50未満・70~80未満・100~200未満・200~300未満
コード長さ(m)
  • 2.6(1)
2.6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエアViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライトニッケンハードウエア(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 ニッケンハードウエアViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器ニッケンハードウエア
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベースニッケンハードウエア
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。 標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。
用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器ニッケンハードウエア
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)125ボディーカラー色温度(K)5000調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器ニッケンハードウエア
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエアViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器ニッケンハードウエア
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器