絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(3)
ブランド
  • ニッケンハードウエア
  • 日動工業(36)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
  • 富士倉(9)
  • 日機(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 三菱電機(5)
  • LED LENSER(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • ZEFULS(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • GENTOS(4)
  • ライトテック(4)
  • MTO(4)
  • NEXcell(4)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 ニッケンハードウエア

    ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器

    ニッケンハードウエア
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
    タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース

    ニッケンハードウエア
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷
    駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。 標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。
    用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途大型看板サイン投光器消費電力(W)125入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー調光方式×電球の種類LED
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー調光方式×電球の種類LED
スタンド式投光器