VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途小型看板サイン投光器
消費電力(W)40
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)5000
調光方式×
電球の種類LED
VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)125
ボディーカラー黒
色温度(K)5000
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途中型看板サイン投光器
消費電力(W)75
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)5000
ボディーカラー黒
調光方式×
電球の種類LED
大型サイン専用のLED投光器。
独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。
50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。
ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当
消費電力(W)240 ±5
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP66
色温度(K)5000
調光方式×
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。