投光器 :「投光器 100V」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP54】【E26/E39】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26/E39】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【E26/E39】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【IP65】【E26/E39】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 防水性IP54
1台ほか
1,588 税込1,747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
欠品中

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コード5m】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g)5500 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)110 全光束(Lm)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500 電源コード(m)5 周波数50/60Hz 保護等級IP65 配光角度(°)100 光色昼光色
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)4000 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850 保護等級IP65 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 保護等級IP32 特殊用途防滴 定格消費電力(W)4.4 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)485 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

【コード5m】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 質量(g)3900 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)7500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850 電源コード(m)5 周波数50/60Hz 保護等級IP65 配光角度(°)100 光色昼光色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 保護等級IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 配光角度(°)100~290 電源タイプ電源コード式 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 コード長さ(m)2 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDベースライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 保護等級IP65 主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.3 保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)3000 光色電球色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります