特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様電圧範囲(V):100~240
質量(kg)41
定格電圧(V)100
定格電流(A)3.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
長寿命で経済性に優れたLEDモジュールを採用しています(LED寿命約50000時間)。LEDモジュールはIP68、電源部はIP67と防塵防水性に優れています。ファンを使用していないため、騒音の心配がありません。別売りの台車(MLT-300LED-D)や三脚(MLT-300LED-S)と組み合わせてご使用頂きます。
仕様機体寸法(高さ×外径)(mm):341×330
質量(kg)5.8
全光束(Lm)48000
電球の種類LED
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。
仕様電圧範囲(V):100~240
質量(kg)17
定格電圧(V)100
定格電流(A)3.4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。