投光器 :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)2.6 明るさ(Lm)(器具光束)200 コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付 本体:ホワイト 定格電圧(V)AC 100 50/60Hz アーム長さ(mm)約208 はさみ幅最大32mm 光色昼光色相当
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
光束(Lm)200 定格電圧AC100V50/60Hz 定格消費電力2.6W 電源コード約1.6m中間スイッチ付 はさみ幅最大32mm 色(本体)ホワイト 光色昼光色相当 電球の種類LED
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5 明るさ(Lm)380 ブラック 周波数(Hz)50/60Hz 使用温度範囲0℃~40℃ 定格電圧AC100V 電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様IPX5(防噴流形) 光色電球色相当 電球の種類LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 アーム長さ(mm)約280 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります