3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具光束】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200~242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
349,800 税込384,780
92日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります