投光器 :「両面テープ 幅」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZS-10MB ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m(本体のみ) GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能 付属品収納リール、収納バッグ 質量(g)1505 電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大9000 明るさ(Lm)9000 関連資料(0.16MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

GZS-10MB-A ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m ACアダプターセット GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能 付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ 質量(g)1505 消費電力(W)110/10m 電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大9000 関連資料(0.16MB) 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m用ACアダプター
質量(g)475 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1400×34.5×34.5 関連資料(0.16MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります