1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m) 質量(g)1560 電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)6000 明るさ(Lm)6000~1500 照射距離(m)74 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)3~9 落下耐久(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります