1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 特殊用途防爆 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)15000 全光束(Lm)1500 仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番819-3858 幅(mm)268 高さ(mm)167 材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm)119 電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級IP65 光源高輝度白色COB LED×1個 芯数2 充電時間(時間)約4 実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります