絞り込み
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(1)
  • 岩崎電気(197)
  • 日動工業(182)
  • ハタヤリミテッド(138)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(61)
  • 日機(53)
  • TRUSCO(31)
  • 東芝ライテック(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 富士倉(28)
  • MTO(24)
  • SK11(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • タイカツ(20)
  • フジマック(19)
  • エスコ(18)
  • 三菱電機(16)
  • EARTH MAN(15)
  • ウシオライティング(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプコイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
LED投光器 コイズミ(小泉成器)LED投光器コイズミ(小泉成器)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器