絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(9)
  • 岩崎電気(235)
  • 日動工業(218)
  • ハタヤリミテッド(181)
  • 日機(79)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(72)
  • 嵯峨電機工業(71)
  • エスコ(59)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(40)
  • ANTEL(39)
  • GENTOS(33)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SK11(28)
  • TAKENOW(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • MTO(25)
  • ウシオライティング(22)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(5)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
防水性能
  • 耐水(2)
  • 防噴流(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプコイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
LED投光器 コイズミ(小泉成器)LED投光器コイズミ(小泉成器)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
投光器 コイズミ(小泉成器)投光器コイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明長さ(mm)296幅(mm)354高さ(mm)269タイプボルト取付専用保護等級IP66色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)82電球の種類LED
作業灯