1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)単三乾電池式LED投光器5W
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。 スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF 電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本) 保護等級IP44 光源4W LED-COB 最大消費電力(W)5 色温度(K)5500 明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150 使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります