投光器 :「メタハラ」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キタムラ産業LEDバルーン
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260 電球の種類LED 全光束(Lm)(最大)41000 寸法(mm)1416×1226×1491~3200 質量(kg)約22.5(収納ケース含む) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)(AC)100~240 芯数2芯・3芯兼用 使用環境温度(℃)-10~40 素子(発光)白LED 効率(発光)158Lm/W 使用環境湿度(%)95RH以下 調光方式調光ボリューム
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷

バルーンをファンにて膨らませ、その中にメタルハライドランプを設置し光らせるバルーン投光機です。 バルーン生地を通すことにより、光りが直接目に入らないので、眩しくなく柔らかで明るい光りを照射し、ドライバーや作業者に不快感を与えません。 従来の投光機と違い光りの方向性が無く、360度全方向に照らすことができ、影ができにくく作業性・安全性に寄与する商品です。 バルーンの生地はリップストップを採用。縦横に縫い目がはいっており、万が一破けた場合でも、縫い目により進行を防ぎます。 バルーンサイズはΦ900mm。小型軽量で手軽に使えます。スッキリしたスタイルで工事現場だけでなく、イベント等でも使用可能です。 高さは最高約3mまで調節可能です。
電球の種類メタルハライドランプ 全光束(Lm)38000 トラスコ品番496-1765 質量(kg)約24(安定器BOX含む) 周波数(Hz)50/60 電流(A)(始動時)7.0、(安定時)4.7 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×2255~3055×1050 光源メタルハライドランプ 400W 芯数2芯・3芯兼用 安定時間(分)約5
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング