投光器 :「発電機付 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260
電球の種類LED
全光束(Lm)(最大)41000
寸法(mm)1416×1226×1491~3200
質量(kg)約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)(AC)100~240
芯数2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)-10~40
素子(発光)白LED
効率(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)95RH以下
調光方式調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。