投光器 :「LEDライト 屋外」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。
上向き首振り可能。
防雨型スイッチ。
消費電力(W)30
定格電圧(V)100
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
防水仕様防雨型
使用場所屋内・屋外
定格光束(Lm)2800
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5
付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
質量(kg)5.4
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
色温度(K)6000
光源色昼光色
電池寿命約2000回
充電時間(時間)約8.5
電源タイプ充電式
使用場所屋内、屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.09MB)
防水性IPX5
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)
電球の種類LED
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。